CHF 158.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | T |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 30 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Weiss |