SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m T1613B-20

  • ERIKS:24138251
  • Hersteller:T1613B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1613 (Außen-Ø 16 Innen-Ø 13)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
T
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz