SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m T1209R-20

  • ERIKS:24138236
  • Hersteller:T1209R-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1209 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø9)
▪ Farbe: R (Rot)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
T
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Rot