SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m T0806BU-20

  • ERIKS:24138184
  • Hersteller:T0806BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0806 (Außen-Ø 8 Innen-Ø 6)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
T
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau