SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 20m T0425W-20

  • ERIKS:12724665
  • Hersteller:T0425W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø4 Innen-Ø2.5)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
T
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss