SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 100m T1075W-100

  • ERIKS:24138228
  • Hersteller:T1075W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1075 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 7.5)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
T
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss