SMC

SMC Nylonschlauch Rollenlänge 100m T0806B-100

  • ERIKS:24138181
  • Hersteller:T0806B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0806 (Außen-Ø 8 Innen-Ø 6)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
T
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz