SMC

SMC Nylonschlauch Antistatisch Rollenlänge 20m TAS3222B-20

  • ERIKS:12724670
  • Hersteller:TAS3222B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3222 (Außen-Ø3.2 Innen-Ø2.2)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TAS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
2.2 mm
Außendurchmesser
3.2 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz