CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TAS |
Material Schlauch | PA (Nylon) |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 12 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 40 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Schwarz |