SMC

SMC Nylonschlauch Antistatisch Rollenlänge 20m TAS0425B-20

  • ERIKS:12724667
  • Hersteller:TAS0425B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø4 Innen-Ø2.5)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TAS
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 40 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz