SMC

SMC Normzylinder ISO C85F20-50

  • ERIKS:24116658
  • Hersteller:C85F20-50
Image 1
▪ Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Klemmzylinder
▪ Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
▪ Zylinderdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 300 mm
▪ Möglichkeit für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85