SMC

SMC Nippel, KQ2N08-99, KQ2 Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127030
  • Hersteller:KQ2N08-99
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbares Fitting: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Nipple
Hersteller ID
KQ2N08-99
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
2 g
D
8 mm
L
43 mm
M
18.5