SMC

SMC Nippel, KBN2, KB Serie, Verteiler

  • ERIKS:24125811
  • Hersteller:KBN2
Image 1
▪ Leitungsmodul (Nippel)
▪ Werkstoff: Nylon, Weichnylon, Polyurethan
▪ Gehäusegröße: 1, 2, 3, 4
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Nipple
Hersteller ID
KBN2
Form
Verteiler
Material
PBT
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
4.6 g