SMC

SMC Näherungsschalter D-Y7BWSDPC

  • ERIKS:24121778
  • Hersteller:D-Y7BWSDPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: Y7BW--Elektronischer Signalgeber, 2-farbige Anzeige, 2-Draht, eingegossene Kabel, axial
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: DPC (M12-4 Polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D