SMC

SMC Näherungsschalter D-Y59BSDPC

  • ERIKS:24121769
  • Hersteller:D-Y59BSDPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: Y59B--Elektronischer Signalgeber, f. allgemeine Anwendungen, 2 Draht, eingegossene Kabel, axial
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: DPC (M12-4 Polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D