SMC

SMC Näherungsschalter D-S7P1SAPC

  • ERIKS:24121629
  • Hersteller:D-S7P1SAPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: Keine
▪ Montage Schwenkantrieb: S7P1--Elektronischer Signalgeber, Direktmontage (Rechts), 3-Draht PNP, eingegossene Kabel, Axial
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: APC (M8-3 polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D