SMC

SMC Näherungsschalter D-M9PVSAPC

  • ERIKS:24121313
  • Hersteller:D-M9PVSAPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: M9PV--Elektronischer Signalgeber , Standard- Zweck, 3-Draht PNP, Vertikal
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: APC (M8-3 polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D