SMC

SMC Näherungsschalter D-M9PSDPC

  • ERIKS:12400446
  • Hersteller:D-M9PSDPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: M9P--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht PNP, Horizontal, 0.5M
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: DPC (M12-4 Polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D