SMC

SMC Näherungsschalter D-M9PMDPC

  • ERIKS:13987217
  • Hersteller:D-M9PMDPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: M9P--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht PNP, Horizontal, 0.5M
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: M (1.0 m)
▪ Steckerart: DPC (M12-4 Polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D