SMC

SMC Näherungsschalter D-M9PM

  • ERIKS:12935219
  • Hersteller:D-M9PM
Image 1
▪ Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
▪ Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
▪ Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
▪ max. Strom: 5 bis 40mA.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D-M9