SMC

SMC Näherungsschalter D-J79WSDPC

  • ERIKS:24121125
  • Hersteller:D-J79WSDPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: J79W--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, eingegossenes Kabel, axial
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: Keine
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: DPC (M12-4 Polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D