SMC

SMC Näherungsschalter D-H7A2SAPC

  • ERIKS:24120974
  • Hersteller:D-H7A2SAPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: H7A2--Elektronischer Signalgeber, Standardzweck, 3-Draht PNP, eingegossenes Kabel, axial
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: Keine
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: APC (M8-3 polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D