SMC

SMC Näherungsschalter D-F7PSDPC

  • ERIKS:24120858
  • Hersteller:D-F7PSDPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: F7P--Elektronischer Signalgeber, Standardzweck, 3-Draht PNP, eingegossenes Kabel, axial
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: Keine
▪ Direktmontage: Keine
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: DPC (M12-4 Polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D