SMC

SMC Näherungsschalter D-F5PSAPC

  • ERIKS:24120844
  • Hersteller:D-F5PSAPC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schienenmontage: Keine
▪ Bandmontage: Keine
▪ Zuganker-Montage: F5P--Elektronischer Signalgeber, Standardzweck, 3-Draht PNP, eingegossenes Kabel, axial
▪ Direktmontage: Keine
▪ Montage Schwenkantrieb: Keine
▪ Anschlusskabel: S [0,5 m (0,3 m/Steckertyp C oder E)]
▪ Steckerart: APC (M8-3 polig)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
D