SMC

SMC Nadelzylinder einfachwirkend CJ1B4-10SU4

  • ERIKS:24118722
  • Hersteller:CJ1B4-10SU4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 4 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Verwendbarer Schlauch: U4 (Polyurethan:OD4, ID2.5 Weichnylon:OD4, ID2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJ1
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
4 mm
Hublänge
10 mm
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 7 bar