CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CJ1 |
Funktion | Einfachwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 2.5 mm |
Hublänge | 10 mm |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 7 bar |