Eriks
SMC

SMC my3b40tf-900

  • ERIKS:23999888
  • Hersteller:MY3B40TF-900
Image 1
▪ Standardausführung kurz (elastische Dämpfung) und Standardausführung (pneumatische Dämpfung)
▪ Verwendbare Kolbendurchmesser: 16 mm, 25 mm, 40 mm und 63 mm
▪ Einfaches Anschließen mit externer Führung
▪ Vertikale oder seitliche Montage möglich
▪ Reduzierte Höhe und Länge im Vergleich zur Serie MY1
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC