SMC

SMC My1m40g-200 zuigerstangloze cilinder

  • ERIKS:24130463
  • Hersteller:MY1M40G-200
Image 1
▪ Kolbenstangenloser Bandzylinder mit Gleitlager
▪ Kolbendurchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
▪ Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC