SMC

SMC My1m25g-900 zuigerstangloze cilinder

  • ERIKS:24130453
  • Hersteller:MY1M25G-900
Image 1
▪ Kolbenstangenloser Bandzylinder mit Gleitlager
▪ Kolbendurchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
▪ Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 746.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC