SMC

SMC My1c40g-350 zuigerstangloze cilinder

  • ERIKS:24130421
  • Hersteller:MY1C40G-350
Image 1
▪ Kolbenstangenloser Bandzylinder mit Kreuzrollenführung/li>
▪ Kolbendurchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
▪ Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'399.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'512.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC