SMC

SMC My1b16g-175 zuigerstangloze cilinder

  • ERIKS:24130353
  • Hersteller:MY1B16G-175
Image 1
▪ Baugrößen 25 bis 40 durch Serie MY1B-Z (http://www.smc.eu/portal/WebContent/digital_catalog_2/jsp/get_next_page_action.jsp?dc_productid=126045) ersetzt.
▪ Kolbenstangenloser Bandzylinder
▪ Kolbendurchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
▪ Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
▪ Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC