Eriks
SMC

SMC Mxs6-50p slede

  • ERIKS:24130201
  • Hersteller:MXS6-50P
Image 1
▪ Pneumatische Schlitteneinheit
▪ Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
▪ Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser
▪ Mit/ohne Hubsteuerung, mit/ohne Stoßdämpfer
▪ Optionen: Puffer, Endlagenverriegelung, Axialer Luftanschluss
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC