Eriks
SMC

SMC Mxs16l-50a slede

  • ERIKS:24130144
  • Hersteller:MXS16L-50A
Image 1
▪ Pneumatische Schlitteneinheit (symmetrische Ausführung)
▪ Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
▪ Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser
▪ Für die exakte Kontrolle der Ausfahr- bzw. Einfahrlänge oder beider kann eine Hubsteuerung eingesetzt werden
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC