▪ Pneumatische Schlitteneinheit (symmetrische Ausführung) ▪ Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm) ▪ Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser ▪ Für die exakte Kontrolle der Ausfahr- bzw. Einfahrlänge oder beider kann eine Hubsteuerung eingesetzt werden ▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen