Eriks
SMC

SMC Mxq12-10c slede

  • ERIKS:24130024
  • Hersteller:MXQ12-10C
Image 1
▪ Zylinder mit integrierter Führungsschiene und Schlitten
▪ Kolben-ø (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
▪ Gewinde Druckluftanschluss: M5 (Kolben-Ø (mm): 6, 8,12, 16), Rc 1/8 (Kolben-Ø (mm): 20, 25)
▪ Standard oder Symmetrie
▪ Hubeinstellung: elastischer Dämpfer, Stossdämpfer, Stahlanschlag
▪ Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 652.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 705.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC