SMC

SMC Mqmlb20h-50d cilinder

  • ERIKS:24129743
  • Hersteller:MQMLB20H-50D
Image 1
Der metallisch-dichtende Kompaktzylinder der Serie MQM ist ein Leichtlaufzylinder in 3 Bauformen mit minimalsten Reibungswerten. Der geringe Anfahrdruck von 0. 005 MPa und die sehr geringen Hubgeschwindigkeit von nur 0. 3 mm/s garantieren ruckfreien und gleichmässigen Betrieb. Der MQM hat eine hohe Lebensdauer von 10. 000 km oder 100 Millionen Zyklen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 513.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC