

CHF 32.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CUJ |
Funktion | Einfachwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 4 mm |
Anschluss | M 3 mm |