SMC

SMC Miniaturzylinder einfachwirkend CUJB10-4S

  • ERIKS:24119928
  • Hersteller:CUJB10-4S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Ohne Reinraumserien▪ Magnet: Keine▪ Einbaulage: B (seitliche Montage)▪ Kolben-Ø: 10▪ Hub: 4mm▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend Federkraft eingefahren)▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Innengewinde▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CUJ
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3 mm