SMC

SMC Miniaturzylinder einfachwirkend CJPB6-5H4-B

  • ERIKS:12233012
  • Hersteller:CJPB6-5H4-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Ausführung mit Adapter für Schalttafeleinbau)
▪ Kolben-Ø: 6 mm
▪ Hub: 5 mm
▪ Anschlussnippel: H4 (für Leitung Ø4/Ø2.5)
▪ Kolbenstangengewinde: B (ohne Gewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJP
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm