SMC

SMC Miniaturzylinder einfachwirkend CJPB15-10H6

  • ERIKS:24118823
  • Hersteller:CJPB15-10H6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Ausführung mit Adapter für Schalttafeleinbau)
▪ Kolben-Ø: 15 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Anschlussnippel: H6 (für Leitung Ø6/Ø4)
▪ Kolbenstangengewinde: Gewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJP
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm