SMC

SMC Miniaturzylinder einfachwirkend CDUJB8-6S

  • ERIKS:24118366
  • Hersteller:CDUJB8-6S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Ohne Reinraumserien▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)▪ Einbaulage: B (seitliche Montage)▪ Kolben-Ø: 8▪ Hub: 6 mm▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend Federkraft eingefahren)▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Innengewinde▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CUJ
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
6 mm
Anschluss
M 3 mm