SMC

SMC Miniaturzylinder einfachwirkend CDUJB6-4S

  • ERIKS:24118352
  • Hersteller:CDUJB6-4S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Ohne Reinraumserien▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)▪ Einbaulage: B (seitliche Montage)▪ Kolben-Ø: 6▪ Hub: 4mm▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend Federkraft eingefahren)▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Innengewinde▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CUJ
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3 mm