SMC

SMC Miniaturzylinder doppeltwirkend CUJB4-6DM

  • ERIKS:24119939
  • Hersteller:CUJB4-6DM
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Ohne Reinraumserien▪ Magnet: Keine▪ Einbaulage: B (seitliche Montage)▪ Kolben-Ø: 4▪ Hub: 6 mm▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)▪ Kolbenstangengewinde: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CUJ
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
4 mm
Hublänge
6 mm
Anschluss
M 3 mm