SMC

SMC Miniaturzylinder doppeltwirkend CUJB12-5DM

  • ERIKS:13986775
  • Hersteller:CUJB12-5DM
Image 1
Produkteigenschaften▪ Reinraumserie: Ohne Reinraumserien▪ Magnet: Keine▪ Einbaulage: B (seitliche Montage)▪ Kolben-Ø: 12▪ Hub: 5 mm▪ Funktionsweise: D (Doppeltwirkend)▪ Kolbenstangengewinde: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CUJ
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 3 mm