

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CUJ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 15 mm |
Anschluss | M 3 mm |