

CHF 37.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CUJ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
Hublänge | 30 mm |
Anschluss | M 3 mm |