SMC

SMC Miniaturzylinder doppeltwirkend CDJP2T10-20D

  • ERIKS:13972615
  • Hersteller:CDJP2T10-20D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: T (Schwenklager)
▪ Kolben-Ø: Ø10 mm
▪ Hub: 20 mm
▪ Kolbenstangengewinde: Gewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJP2
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
20 mm