

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CJP2 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Hublänge | 5 mm |
Anschluss | M 3 mm |