SMC

SMC Miniaturzylinder doppeltwirkend CDJP2B16-20D

  • ERIKS:12380401
  • Hersteller:CDJP2B16-20D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Hub: 20 mm
▪ Kolbenstangengewinde: Gewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJP2
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm