

CHF 37.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CJP2 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 15 mm |
Anschluss | M 3 mm |